Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Plattengriller 1800W 528cm² antihaftbeschichtete Platten ed

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Plattengriller 1800W 528cm² antihaftbeschichtete Platten ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20913036001

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - Silber

  • Mit Thermostat - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496760428

Sonepar Artikelnummer

120312483

Hersteller Artikelnummer

20913036001

Hersteller Typ

17888-56 COOK AT HOME

Hersteller Artikel Nr.:

20913036001

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

Silber

Mit Thermostat:

Nein

Anschlusswert:

1650 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite der Grillfläche:

240 mm

Tiefe der Grillfläche:

220 mm

Breite:

345 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

317 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

3.396 kg

Plattengriller, 3 Funktionen: Panini (Aufbacken von Paninis & Sandwiches), Kontaktgrill (Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse gleichzeitig von beiden Seiten), Flächengrill (Grillen einer größeren Menge Fleisch, Fisch und Gemüse auf den komplett geöffneten Grillplatten), antihaftbeschichtete Grillplatten für eine einfache Reinigung, bewegliche Grillplatte passt sich der Dicke des Grillguts an, herausnehmbare spülmaschinenfeste Fettauffangschale, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl, 1.800 Watt, Farbe: Silber-Schwarz