Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Popcornmaschine 1200W Heißluft rot-schwarz-weiß

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Popcornmaschine 1200W Heißluft rot-schwarz-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23581036002

  • Anschlusswert - 1290 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Grundfarbe - weiß

  • Breite - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496938476

Sonepar Artikelnummer

120432464

Hersteller Artikelnummer

23581036002

Hersteller Typ

24630-56 FIESTA COLLECTION

Hersteller Artikel Nr.:

23581036002

Anschlusswert:

1290 W

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

weiß

Breite:

175 mm

Höhe:

287 mm

Tiefe:

164 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.269 kg

Zubereitung durch Heißluft – ohne Fett und Öl, 1 Löffel Popcornmais für 35 – 50 g Popcorn in weniger als 3 Minuten, Abnehmbarer Deckel und Messlöffel – Für eine einfache Reinigung, Ein- und Ausschalter, Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA-frei, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung, 1.200 Watt