Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Raclette 1400W 8Pfännchen Stein/Grill/Teppanyaki sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Raclette 1400W 8Pfännchen Stein/Grill/Teppanyaki sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23989036001

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061135152

Sonepar Artikelnummer

121009354

Hersteller Artikelnummer

23989036001

Hersteller Typ

26280-56 FIESTA COLLECTION

Hersteller Artikel Nr.:

23989036001

Anschlusswert:

1400 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Nein

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

5.708 kg

Mit variabler Temperatur, 8 Pfännchen und einer Wende-Grillplatte sowie der Natursteinplatte sorgt das Multi Raclette 3 in 1 von Russell Hobbs für entspannte Events in lockerer Runde. Die Pfännchen sind gut erreichbar und ihre eckige Form macht besonders einfaches Befüllen möglich. So steht einem gemütlichen Raclette-Abend nichts im Wege!