RUSSELL HOBBS - Reisebügeleisen 830W 80ml 10g Edelstahlsohle 110/240V Sprühf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23244046003
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85164000
Gewicht - 0.913 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061102475
Sonepar Artikelnummer
121388953
Hersteller Artikelnummer
23244046003
Hersteller Typ
22470-56
Hersteller Artikel Nr.:
23244046003
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
0.913 kg
Kompaktes und leichtes Design, Edelstahl-Bügelsohle, Dualspannungsfunktion – wählbar zwischen 110-120V und 220-240V, 10 g kontinuierlicher Dampfausstoß, 80 ml Wassertank, variable Dampfleistung, Wassersprüh-Funktion, 1.5 m Stromkabel, 830 Watt, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf


