RUSSELL HOBBS - Reisewasserkocher 1000W 0.85L inkl.2Tassen&Teelöffel ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23631016002
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 0.85 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Anschlusswert - 1000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496942558
Sonepar Artikelnummer
120474351
Hersteller Artikelnummer
23631016002
Hersteller Typ
23840-70 TRAVEL
Hersteller Artikel Nr.:
23631016002
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
0.85 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
1000 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Wasserfilter:
Ja
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
188 mm
Höhe:
181 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
0.732 kg


