RUSSELL HOBBS - Reiskocher 1000W 5l (14Tassen Reis) Warmhaltefunktion Dampfkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23481036001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 4.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496878796
Sonepar Artikelnummer
121410587
Hersteller Artikelnummer
23481036001
Hersteller Typ
23570-56 MAXICOOK
Hersteller Artikel Nr.:
23481036001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
4.121 kg
Einmal kochen, mehrmals essen – nach diesem Motto wurde die MaxiCook Serie im XL-Format konzipiert. Die Serie folgt damit dem ''Meal Preparation''-Trend, bei dem die Mahlzeiten in großen Mengen vorgekocht und über mehrere Tage gegessen werden. Der elektrische MaxiCook Reiskocher mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern ist das ideale Küchengerät, um ohne großen Aufwand den perfekten Reis in großen Mengen zu kochen - ganz ohne Ankleben, Vertrocknen oder Verkleben. Die Warmhaltefunktion hält Reis oder Gemüse und Fisch, die im Dampfgareinsatz besonders schonend zubereitet werden können, auch im Anschluss noch warm


