Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Reiskocher 500W 14Port. Antihaft Warmhaltef. ws

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Reiskocher 500W 14Port. Antihaft Warmhaltef. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23888036001

  • Anschlusswert - 500 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Nein

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061107012

Sonepar Artikelnummer

120709819

Hersteller Artikelnummer

23888036001

Hersteller Typ

27040-56

Hersteller Artikel Nr.:

23888036001

Anschlusswert:

500 W

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.186 kg

Reis ist Grundnahrungsmittel für viele Menschen. Aber auch andere Gerichte wie Risotto, Linsen, Bohnen, Quinoa, Suppe, Erbsen und so weiter lassen sich in einem Reiskocher zubereiten.Der An- / Ausschalter und der Wahlschalter für Koch- und Warmhaltefunktion sorgen für eine besonders unkomplizierte Bedienung.Die automatische Warmhaltefunktion nach dem Kochvorgang bietet erhöhte Sicherheit - das Essen brennt nicht an, sondern wird nur warm gehalten.