Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Reiskocher 700W 1.8L 10Tassen edelstahl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Reiskocher 700W 1.8L 10Tassen edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20390036004

  • Anzahl der Dampfkörbe - 2

  • Garraumfassungsvermögen - 1.8 l

  • Anschlusswert - 700 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496781027

Sonepar Artikelnummer

120322844

Hersteller Artikelnummer

20390036004

Hersteller Typ

19750-56 COOK AT HOME

Hersteller Artikel Nr.:

20390036004

Anzahl der Dampfkörbe:

2

Garraumfassungsvermögen:

1.8 l

Anschlusswert:

700 W

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

285 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

285 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.084 kg

Reiskocher, Herausnehmbarer, antihaftbeschichteter Gartopf, 1,8 l Fassungsvermögen für das Kochen von bis zu 10 Tassen Reis, Glasdeckel, Automatischer Wechsel in die Warmhaltefunktion, Inklusive Reislöffel und Messbecher, Inklusive zusätzlichem Dampfkorb für das Garen von Gemüse oder Fisch, Kontrollleuchte, Oberfläche aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen, 700 Watt, Farbe: Edelstahl