Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Salz/Pfeffermühle Batt Malgrad einstellbar Keramikmahlw. ed

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Salz/Pfeffermühle Batt Malgrad einstellbar Keramikmahlw. ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23420027001

  • Grundfarbe - Silber

  • Feineinstellung - Ja

  • Portionswahlschalter - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496871964

Sonepar Artikelnummer

120398229

Hersteller Artikelnummer

23420027001

Hersteller Typ

23460-56 CLASSICS

Hersteller Artikel Nr.:

23420027001

Grundfarbe:

Silber

Feineinstellung:

Ja

Portionswahlschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.755 kg

Salz- und Pfeffermühle, elektrisches Keramikmahlwerk, Ein-Hand-Bedientaste, Mahlgrad einstellbar von pulverfein bis grobkörnig, Beleuchtung am Boden, inklusive 2 Bodendeckeln, Batteriebetrieben (4 x AA Batterien pro Mühle, nicht im Lieferumfang), aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl mit Kunststoffapplikationen, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung