Startseite
Nicht rückgabefähig

RUSSELL HOBBS - Salz/Pfeffermühle Batterie Mahlgrad einst. sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Salz/Pfeffermühle Batterie Mahlgrad einst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23889027001

  • Grundfarbe - schwarz

  • Feineinstellung - Ja

  • Portionswahlschalter - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061107173

Sonepar Artikelnummer

120709804

Hersteller Artikelnummer

23889027001

Hersteller Typ

28010-56

Hersteller Artikel Nr.:

23889027001

Grundfarbe:

schwarz

Feineinstellung:

Ja

Portionswahlschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.774 kg

Salz- und Pfeffermühle, elektrisches Keramikmahlwerk, Ein-Hand-Bedientaste, Mahlgrad einstellbar von pulverfein bis grobkörnig, Beleuchtung am Boden, inklusive 2 Bodendeckeln, Batteriebetrieben (4 x AA Batterien pro Mühle, nicht im Lieferumfang), schwarzes Edelstahlgehäuse mit Sichtfenster, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung