RUSSELL HOBBS - Sandwichtoaster 750W antihaft Sandwich/Waffel/Grillpl. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25157036001
Ausführung - Sandwich-Toaster
Anschlusswert - 750 W
Grundfarbe - schwarz
Staubschutzabdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061151473
Sonepar Artikelnummer
121112491
Hersteller Artikelnummer
25157036001
Hersteller Typ
26810-56 EASY CLEAN
Hersteller Artikel Nr.:
25157036001
Ausführung:
Sandwich-Toaster
Anschlusswert:
750 W
Grundfarbe:
schwarz
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.030 kg


