RUSSELL HOBBS - Sandwichtoaster 750W antihaft sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25158036001
Ausführung - Sandwich-Toaster
Anschlusswert - 750 W
Grundfarbe - schwarz
Staubschutzabdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061150933
Sonepar Artikelnummer
121112490
Hersteller Artikelnummer
25158036001
Hersteller Typ
26800-56 EASY CLEAN
Hersteller Artikel Nr.:
25158036001
Ausführung:
Sandwich-Toaster
Anschlusswert:
750 W
Grundfarbe:
schwarz
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
235 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
1.929 kg


