RUSSELL HOBBS - Schongarer 145W 2L 3Temperatureinst. Warmhaltef. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23786036002
Garraumfassungsvermögen - 3.5 l
Anschlusswert - 200 W
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496986279
Sonepar Artikelnummer
120587870
Hersteller Artikelnummer
23786036002
Hersteller Typ
25570-56 COMPACT HOME
Hersteller Artikel Nr.:
23786036002
Garraumfassungsvermögen:
3.5 l
Anschlusswert:
200 W
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
228.6 mm
Höhe:
228.6 mm
Tiefe:
228.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.292 kg


