RUSSELL HOBBS - Schongarer 200W 3.5L 3Temp.Einst. Warmhaltef. Keramiktopf sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23478036002
Garraumfassungsvermögen - 3.5 l
Anschlusswert - 200 W
Mit Zeitschaltuhr - Ja
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496938704
Sonepar Artikelnummer
121009355
Hersteller Artikelnummer
23478036002
Hersteller Typ
24180-56
Hersteller Artikel Nr.:
23478036002
Garraumfassungsvermögen:
3.5 l
Anschlusswert:
200 W
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
228.6 mm
Höhe:
228.6 mm
Tiefe:
228.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
4.450 kg


