Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Schongarer 200W 3.5L 3Temperatureinst. alu

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Schongarer 200W 3.5L 3Temperatureinst. alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23291036002

  • Garraumfassungsvermögen - 3.5 l

  • Anschlusswert - 135 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Nein

  • Bauform - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496856640

Sonepar Artikelnummer

120389388

Hersteller Artikelnummer

23291036002

Hersteller Typ

22740-56 COOK AT HOME

Hersteller Artikel Nr.:

23291036002

Garraumfassungsvermögen:

3.5 l

Anschlusswert:

135 W

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

378 mm

Höhe:

208 mm

Tiefe:

259 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

2.831 kg

Die Küchengeräte der Cook@Home Serie zeichnen sich durch eine schnelle und mühelose Zubereitung von gesunden und schmackhaften Rezepten aus und garantieren somit Kochgenuss und –spaß für jedermann. Der Cook@Home Schongarer (Slow Cooker) von Russell Hobbs ist das ideale Küchengerät für ein müheloses Zubereiten von gesunden und schmackhaften Rezepten. Durch die besonders langsame und schonende Zubereitung bleiben sowohl Vitamine als auch Mineralstoffe und Aromen weitestgehend erhalten. Mit dem herausnehmbaren Gartopf ist der Cook@Home Schongarer ideal für das Anbraten von Fleisch und zum Servieren.