RUSSELL HOBBS - Schongarer 200W 6L Verzögerungstimer Warmhaltefunkt. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23290036002
Garraumfassungsvermögen - 6 l
Anschlusswert - 170 W
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496878185
Sonepar Artikelnummer
120407422
Hersteller Artikelnummer
23290036002
Hersteller Typ
22750-56 MAXICOOK
Hersteller Artikel Nr.:
23290036002
Garraumfassungsvermögen:
6 l
Anschlusswert:
170 W
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
330 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
370 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
3.771 kg


