RUSSELL HOBBS - Smoothie Maker Mix&Go 300W 2x600ml-TritanBeh. weiß-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23744026002
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 300 W
Fassungsvermögen - 1.2 l
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496976942
Sonepar Artikelnummer
120587865
Hersteller Artikelnummer
23744026002
Hersteller Typ
25160-56 EXPLORE
Hersteller Artikel Nr.:
23744026002
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
300 W
Fassungsvermögen:
1.2 l
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.721 kg


