RUSSELL HOBBS - Sous Vide Schongarer 3in1 350W Keramiktopf 6.5L Displ. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23817036001
Garraumfassungsvermögen - 6.5 l
Anschlusswert - 350 W
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061101331
Sonepar Artikelnummer
120709820
Hersteller Artikelnummer
23817036001
Hersteller Typ
25630-56 SOUS VIDE
Hersteller Artikel Nr.:
23817036001
Garraumfassungsvermögen:
6.5 l
Anschlusswert:
350 W
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
7.850 kg


