RUSSELL HOBBS - Stabmixer 3in1 500W 2St Metallf Messb.700ml Zerkl. Besen rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23626026002
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 500 W
Fassungsvermögen - 0.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496941834
Sonepar Artikelnummer
120545434
Hersteller Artikelnummer
23626026002
Hersteller Typ
24700-56 DESIRE
Hersteller Artikel Nr.:
23626026002
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
500 W
Fassungsvermögen:
0.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
rot
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Breite:
89 mm
Höhe:
413 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.830 kg


