RUSSELL HOBBS - Stabmixer 3in1 500W 2St Metallfuß Messb.700ml Zerkl Besen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23825026002
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 500 W
Fassungsvermögen - 0.7 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061109672
Sonepar Artikelnummer
121009330
Hersteller Artikelnummer
23825026002
Hersteller Typ
24702-56 MATT BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
23825026002
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
500 W
Fassungsvermögen:
0.7 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.820 kg


