Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Stabmixer 500W 2St Metallf Mixb.500ml rot-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Stabmixer 500W 2St Metallf Mixb.500ml rot-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23624026002

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 500 W

  • Fassungsvermögen - 0.7 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496941735

Sonepar Artikelnummer

120474339

Hersteller Artikelnummer

23624026002

Hersteller Typ

24690-56 DESIRE

Hersteller Artikel Nr.:

23624026002

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

500 W

Fassungsvermögen:

0.7 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

rot

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

88 mm

Höhe:

413 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.141 kg

500 Watt, 2 Geschwindigkeiten, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß mit 2-flügeligem Edelstahlmesser, spülmaschinengeeigneter Messbecher (700 ml Fassungsvermögen), alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA-frei, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung