RUSSELL HOBBS - Standmixer 650W 20000U/min 1.5L 2St. Glasbeh. Impulse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23828026002
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 650 W
Fassungsvermögen - 1.5 l
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061109696
Sonepar Artikelnummer
121009329
Hersteller Artikelnummer
23828026002
Hersteller Typ
24722-56 MATT BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
23828026002
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
650 W
Fassungsvermögen:
1.5 l
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Glas
Set-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
4.182 kg


