RUSSELL HOBBS - Standmixer 650W 22000U/min 1.5LGlasbeh. IceCr./Impulse sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23629026002
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 650 W
Fassungsvermögen - 1.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496942299
Sonepar Artikelnummer
120474341
Hersteller Artikelnummer
23629026002
Hersteller Typ
24720-56 DESIRE
Hersteller Artikel Nr.:
23629026002
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
650 W
Fassungsvermögen:
1.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
rot
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Glas
Set-Ausführung:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Breite:
182 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
178 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
4.182 kg


