RUSSELL HOBBS - Standmixer 750W 20500U/min 1.5L Kunststoffbeh 2St. Impuls sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25054026001
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 750 W
Fassungsvermögen - 1.5 l
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061145427
Sonepar Artikelnummer
121112484
Hersteller Artikelnummer
25054026001
Hersteller Typ
26710-56 BLADE BOOST
Hersteller Artikel Nr.:
25054026001
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
750 W
Fassungsvermögen:
1.5 l
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
Kunststoff
Breite:
185 mm
Höhe:
444 mm
Tiefe:
214 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
3.430 kg


