RUSSELL HOBBS - Standmixer 8Progr. Edelstahlbehälter m.Deckel IceCr. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23134026002
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 800 W
Fassungsvermögen - 1.75 l
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496819294
Sonepar Artikelnummer
120353413
Hersteller Artikelnummer
23134026002
Hersteller Typ
21480-56 SOUP & BLEND
Hersteller Artikel Nr.:
23134026002
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
800 W
Fassungsvermögen:
1.75 l
Grundfarbe:
Edelstahl
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
3.693 kg


