RUSSELL HOBBS - Toaster 2 Langschlitz 1600W 6St. Auftauf. Brötchenaufs. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23429036001
Ausführung - Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 1600 W
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496872251
Sonepar Artikelnummer
120407414
Hersteller Artikelnummer
23429036001
Hersteller Typ
23610-56 OXFORD
Hersteller Artikel Nr.:
23429036001
Ausführung:
Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
1600 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
401 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
187 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.979 kg


