RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1050W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23681036002
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert - 1050 W
Grundfarbe - sonstige
Brötchenaufsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496972586
Sonepar Artikelnummer
120587868
Hersteller Artikelnummer
23681036002
Hersteller Typ
24371-56 INSPIRE
Hersteller Artikel Nr.:
23681036002
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert:
1050 W
Grundfarbe:
sonstige
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.080 kg


