RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1050W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. ws-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23680036002
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 1050 W
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496972531
Sonepar Artikelnummer
120545438
Hersteller Artikelnummer
23680036002
Hersteller Typ
24370-56 INSPIRE
Hersteller Artikel Nr.:
23680036002
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
1050 W
Grundfarbe:
weiß
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe:
227 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.080 kg


