Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1550W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. gr-ed

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1550W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. gr-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23500036002

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1550 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496880072

Sonepar Artikelnummer

120432458

Hersteller Artikelnummer

23500036002

Hersteller Typ

23221-56 LUNA MOONLIGHT GREY

Hersteller Artikel Nr.:

23500036002

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

1550 W

Grundfarbe:

grau

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.306 kg

Inspiriert vom Glanz des Mondes entstand die Luna Moonlight Grey Frühstücksserie. Sie kombiniert polierten Edelstahl mit einer hochwertigen, fingerabdruckresistenten Lackierung. Diese Serie besticht zusätzlich durch moderne Ausstattungsmerkmale und ist ein Eyecatcher in jeder Küche. Der Luna Moonlight Grey Toaster mit 1.550 Watt Leistung ermöglicht dank der Schnell-Toast-Technologie ein bis zu 55 % schnelleres Toasten*. Die integrierte „Lift and Look“-Funktion erlaubt zudem ein Anschauen des Toastes während des Röstens, ohne den Vorgang zu unterbrechen. Für einen individuell wählbaren Röstgrad ist das Gerät mit sechs Bräunungsstufen ausgestattet. Der Toaster ist darüber hinaus mit einem Brötchenaufsatz, einer Stopp-, Auftau- und Aufwärmfunktion sowie einer praktischen Krümelschublade ausgestattet.