RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1550W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. ro-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23499036002
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 1550 W
Grundfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496880041
Sonepar Artikelnummer
120432462
Hersteller Artikelnummer
23499036002
Hersteller Typ
23220-56 LUNA SOLAR RED
Hersteller Artikel Nr.:
23499036002
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
1550 W
Grundfarbe:
rot
Brötchenröster:
Nein
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.668 kg


