RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1550W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufsatz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23969036001
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 1550 W
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061133530
Sonepar Artikelnummer
121009327
Hersteller Artikelnummer
23969036001
Hersteller Typ
26150-56 MATT BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
23969036001
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
1550 W
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenröster:
Nein
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.400 kg


