RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1600W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufsatz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25159036001
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert - 1600 W
Grundfarbe - schwarz
Brötchenaufsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061151633
Sonepar Artikelnummer
121112483
Hersteller Artikelnummer
25159036001
Hersteller Typ
26550-56 COLOURS PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
25159036001
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert:
1600 W
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
284 mm
Höhe:
233 mm
Tiefe:
156 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.069 kg


