RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 1670W 6St. Auftauf. Brötchenaufs. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23389036002
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 1370 W
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496893423
Sonepar Artikelnummer
120407404
Hersteller Artikelnummer
23389036002
Hersteller Typ
23310-56 VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
23389036002
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
1370 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
170 mm
Höhe:
257 mm
Tiefe:
242 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.132 kg


