RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 850W 6St Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23646036001
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 850 W
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496969937
Sonepar Artikelnummer
120543195
Hersteller Artikelnummer
23646036001
Hersteller Typ
24080-56 ADVENTURE
Hersteller Artikel Nr.:
23646036001
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
850 W
Grundfarbe:
sonstige
Brötchenröster:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
288 mm
Höhe:
206 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.190 kg


