RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 850W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufsatz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23872034003
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 850 W
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061111514
Sonepar Artikelnummer
121009345
Hersteller Artikelnummer
23872034003
Hersteller Typ
26061-56 HONEYCOMB
Hersteller Artikel Nr.:
23872034003
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
850 W
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenröster:
Nein
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.795 kg


