RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 850W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufsatz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23871034003
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 850 W
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061111484
Sonepar Artikelnummer
121009342
Hersteller Artikelnummer
23871034003
Hersteller Typ
26060-56 HONEYCOMB
Hersteller Artikel Nr.:
23871034003
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
850 W
Grundfarbe:
weiß
Brötchenröster:
Nein
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.795 kg


