RUSSELL HOBBS - Toaster 2Scheiben 850W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufsatz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25035036001
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert - 850 W
Grundfarbe - weiß
Brötchenaufsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061143294
Sonepar Artikelnummer
121112480
Hersteller Artikelnummer
25035036001
Hersteller Typ
26391-56 GROOVE BLACK WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
25035036001
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert:
850 W
Grundfarbe:
weiß
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
370 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
183 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.882 kg


