RUSSELL HOBBS - Toaster 2Schlitz 850W Auft. Aufw. Brötchenaufs. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23320036002
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 700 W
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496855520
Sonepar Artikelnummer
120389385
Hersteller Artikelnummer
23320036002
Hersteller Typ
22601-56 TEXTURES PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
23320036002
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
700 W
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
182 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.893 kg


