Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Toaster Langschlitz 1000W 6St. Auftauf. Brötchenaufs. edst

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Toaster Langschlitz 1000W 6St. Auftauf. Brötchenaufs. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23466036001

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496875863

Sonepar Artikelnummer

120407413

Hersteller Artikelnummer

23466036001

Hersteller Typ

21396-56 OXFORD

Hersteller Artikel Nr.:

23466036001

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Nein

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

401 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

143 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.337 kg

Die Adventure Frühstücksserie kombiniert zeitloses Design in gebürstetem Edelstahl mit Akzenten aus Kunststoff sowie einer technisch hochwertigen Ausstattung. Mit 6 einstellbaren Bräunungsstufen, Brötchenaufsatz und extra breitem Toastschlitz für dickere Brotscheiben, garantiert der Adventure Langschlitz-Toaster einen vollkommenen Frühstücksgenuss.