RUSSELL HOBBS - Toaster Langschlitz 1100W Auft. Brötchenaufs. rot-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23081036001
Ausführung - Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496814855
Sonepar Artikelnummer
120362762
Hersteller Artikelnummer
23081036001
Hersteller Typ
21391-56 COLOURS PLUS+ FLAME RED
Hersteller Artikel Nr.:
23081036001
Ausführung:
Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
rot
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
378 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.400 kg


