RUSSELL HOBBS - Toaster Langschlitz 1100W Auftauf. Brötchenaufs. creme-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23382036001
Ausführung - Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496892815
Sonepar Artikelnummer
120389380
Hersteller Artikelnummer
23382036001
Hersteller Typ
21395-56 COLOURS CLASSIC CREAM
Hersteller Artikel Nr.:
23382036001
Ausführung:
Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
beige
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
398 mm
Höhe:
192 mm
Tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.408 kg


