RUSSELL HOBBS - Toaster Langschlitz 1420W Auft. Aufw. Brötchenaufs. rot-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23504036001
Ausführung - Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 1420 W
Grundfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496880416
Sonepar Artikelnummer
120432463
Hersteller Artikelnummer
23504036001
Hersteller Typ
23250-56 LUNA SOLAR RED
Hersteller Artikel Nr.:
23504036001
Ausführung:
Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
1420 W
Grundfarbe:
rot
Brötchenröster:
Nein
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.320 kg


