RUSSELL HOBBS - Universal Grill 2400W innen&außen 44.5cm antihaft. 5St. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23246036003
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - anthrazit
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496877812
Sonepar Artikelnummer
120407425
Hersteller Artikelnummer
23246036003
Hersteller Typ
22460-56 GEORGE FOREMAN
Hersteller Artikel Nr.:
23246036003
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
anthrazit
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
2000 W
Ausführung:
Standgrill
Breite der Grillfläche:
445 mm
Tiefe der Grillfläche:
445 mm
Breite:
485 mm
Höhe:
960 mm
Tiefe:
480 mm
Durchmesser:
445 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
9.100 kg


