Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Waffeleisen 3in1 900W antihaft schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Waffeleisen 3in1 900W antihaft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23583036001

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anschlusswert - 756 W

  • Anzahl der Plattensätze - 3

  • Regelbarer Thermostat - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496938735

Sonepar Artikelnummer

120432465

Hersteller Artikelnummer

23583036001

Hersteller Typ

24620-56 FIESTA COLLECTION

Hersteller Artikel Nr.:

23583036001

Ausführung:

Waffelautomat

Anschlusswert:

756 W

Anzahl der Plattensätze:

3

Regelbarer Thermostat:

Nein

Grundfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Signalton:

Nein

Breite:

225 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

186 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

3.590 kg

Waffeleisen, 900 Watt, 3 in 1, Gerät mit auswechselbaren Platten für 4 Waffeln, 6 Cupcakes und 6 Donuts, herausnehmbare, spülmaschinengeeignete Platten mit hochwertiger Antihaftbeschichtung, Deckel mit Sicherheitsverschluss, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, wärmeisolierter Griff, vertikale Verstaumöglichkeit, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung