RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2200W 0.8L kabellos edelstahl-Glas-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23771016002
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 1850 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496983995
Sonepar Artikelnummer
120587861
Hersteller Artikelnummer
23771016002
Hersteller Typ
24191-70 COMPACT HOME
Hersteller Artikel Nr.:
23771016002
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
1850 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
grau
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
208 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
145 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.394 kg


