Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2200W 0.8L kabellos edelstahl-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2200W 0.8L kabellos edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23770016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1850 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496982998

Sonepar Artikelnummer

120587860

Hersteller Artikelnummer

23770016002

Hersteller Typ

24190-70 COMPACT HOME

Hersteller Artikel Nr.:

23770016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

1850 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

grau

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

208 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.245 kg

Die platzsparende Compact Home Frühstücksserie ist die ideale Serie für kleine Haushalte oder Küchen. Trotz ihrer kleinen Produktabmessungen stehen sie größeren Produkten in nichts nach.Mit dem 2.200 Watt starken Compact Home Mini-Wasserkocher kann Wasser nicht nur besonders schnell, sondern auch 60% energiesparender** aufgekocht werden. Die integrierte Perfect-Pour-Ausgusstülle ermöglicht zudem ein tropfenfreies Ausgießen. Der Mini-Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 0,8 Liter und ist mit einer automatischen Deckelöffnung per Knopfdruck ausgestattet. Die blaue Beleuchtung während des Kochvorgangs rundet das stilvolle Design des Produktes ab.