Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelstahl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23346016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.5 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496856367

Sonepar Artikelnummer

120389382

Hersteller Artikelnummer

23346016002

Hersteller Typ

22850-70 PURITY

Hersteller Artikel Nr.:

23346016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.5 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

innen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

farblos

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

235 mm

Höhe:

242 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.600 kg

Der Purity Wasserkocher mit integrierter Maxtra+ Filterkartusche entstand in Kooperation mit BRITA®, dem Spezialisten für Trinkwasser-Optimierung, und kombiniert die Funktionen Wasser filtern und Wasser kochen.2.200 Watt, ein verrriegelbarer Sicherheitsdeckel und eine blaue Beleuchtung während des Kochvorgangs runden die Ausstattungsmerkmale dieses 1,5 l-Wasserkochers ab.