RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelstahl-schwarz-Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23165016004
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.5 l
Werkstoff des Behälters - Glas
Anschlusswert - 2200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496939510
Sonepar Artikelnummer
120432451
Hersteller Artikelnummer
23165016004
Hersteller Typ
20760-57 CLARITY
Hersteller Artikel Nr.:
23165016004
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.5 l
Werkstoff des Behälters:
Glas
Anschlusswert:
2200 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Wasserfilter:
Ja
Mit Sieb:
Nein
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
235 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
2.154 kg


