RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos edelstahl-Glas-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23166016004
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Glas
Anschlusswert - 2520 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496939541
Sonepar Artikelnummer
120432455
Hersteller Artikelnummer
23166016004
Hersteller Typ
21600-57 TEXTURES PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
23166016004
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Glas
Anschlusswert:
2520 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Nein
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
235 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.777 kg


