RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos blau-schwarz-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23498016001
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496879953
Sonepar Artikelnummer
120432457
Hersteller Artikelnummer
23498016001
Hersteller Typ
23211-70 LUNA MOONLIGHT GREY
Hersteller Artikel Nr.:
23498016001
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
grau
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.510 kg


